電子レンジ専用保温調理鍋Grand Cooker(グランクッカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード18982645 品番RE-1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンジにかけた食材を保温容器に入れるだけ
火を使わずにじっくり本格保温調理

セット内容保温容器蓋、内鍋(蓋・本体)、蒸し皿、保温容器本体、レシピブック付き 材質保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ:ポリプロピレン、内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿:ポリメチルペンテン、内鍋ツマミ:ポリプロピレン、溶着リング:ステンレススチール、断熱材:発泡スチロール 寸法(mm)300×220×180 レッド 質量(g)1016 容量(L)1.65 耐熱温度(℃)120(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、-40(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、140(内鍋ツマミ) 耐冷温度(℃)-20(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、200(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、-20(内鍋ツマミ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする