セット内容保温容器蓋、内鍋(蓋・本体)、蒸し皿、保温容器本体、レシピブック付き
材質保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ:ポリプロピレン、内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿:ポリメチルペンテン、内鍋ツマミ:ポリプロピレン、溶着リング:ステンレススチール、断熱材:発泡スチロール
寸法(mm)300×220×180
色グリーン
質量(g)1016
容量(L)1.65
耐熱温度(℃)120(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、-40(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、140(内鍋ツマミ)
耐冷温度(℃)-20(保温容器本体、保温容器蓋、保温容器ツマミ)、200(内鍋本体、内鍋蓋、蒸し皿)、-20(内鍋ツマミ)