曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジごはん炊き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982837
品番
BL-795
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!
あつあつごはんが手軽に炊きあがります
白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
寸法(mm)
195×173×118
質量(g)
211
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
容量(mL)
180
構造
本体:二重構造
タイプ
1合