レンジごはん炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18982846 品番BL-796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!
あつあつごはんが手軽に炊きあがります
白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!

寸法(mm)225×200×142 質量(g)440 ブラック 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 容量(mL)180 構造本体:二重構造 タイプ2合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする