RE-1504 しかくいレンジモチアミ 曙産業 18983117

RE-1504 しかくいレンジモチアミ 曙産業 18983117
RE-1504 しかくいレンジモチアミ 曙産業 18983117
RE-1504 しかくいレンジモチアミ 曙産業 18983117
RE-1504 しかくいレンジモチアミ 曙産業 18983117

しかくいレンジモチアミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18983117品番RE-1504
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

おもちのつかないレンジモチアミが、しかくくなって新登場! サッとたたんで、すっきり収納
しかくいからフラットなレンジ庫内にちょうどいい!
電子レンジで簡単にお餅調理ができます
おもちがつかないダブルエンボス加工です
お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます!

材質ポリプロピレン寸法(mm)214×214×20ホワイト質量(g)122耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする