レンジモチアミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18983135 品番RE-171
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

電子レンジでアッという間にふっくらおもち!
しかも、おもちがくっつかない!
くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!
かわいいおもち形のモチアミです
お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます

材質ポリプロピレン 寸法(mm)147×130×20 ホワイト 質量(g)45 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする