椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19018798
品番
TKP45H25-HS103
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
仕切板幅:103mm
タイプ
共通
種類
横仕切板(DSAタイプ)
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
123
内幅(mm)
103