TKP45H25-HS38 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018807 TKP45H25-HS38 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018807

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19018807 品番 TKP45H25-HS38
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
仕様仕切板幅:38mm タイプ共通 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 外幅(mm)56 内幅(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする