TKP58H39-HS125 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018843 TKP58H39-HS125 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018843

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19018843 品番 TKP58H39-HS125
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様仕切板幅:125mm タイプ共通 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 外幅(mm)146 内幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする