TKP58H39-HS50 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018852 TKP58H39-HS50 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018852

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19018852 品番 TKP58H39-HS50
参考基準価格(税別)¥183 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様仕切板幅:50mm タイプ共通 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 外幅(mm)71 内幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする