TKP62H34-HS200 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018886 TKP62H34-HS200 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018886

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19018886 品番 TKP62H34-HS200
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様仕切板幅:200mm タイプ外周:片側開閉/内周:取外し 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)62 形式TKP62H34 外幅(mm)222 内幅(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする