TKP68H46-HS100 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018895 TKP68H46-HS100 TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエイン 19018895

TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19018895 品番 TKP68H46-HS100
参考基準価格(税別)¥257 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様仕切板幅:100mm タイプ共通 種類横仕切板(DSAタイプ) ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 外幅(mm)122 内幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする