東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024480
品番
0167A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
材質
カピス貝
寸法(mm)
セード径200、全高さ300
質量(kg)
0.4
色
ナチュラル
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
1.5
使用電圧(V)
AC100
電球
40WE26ランプ