オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの ふきん(カウンタークロス 等)
miffy かや織りふきん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19039941
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいミッフィーのふきんシリーズ。しっかり汚れや水分を拭きとれて使い勝手がいいのが特徴です。耐久性があり、使う度ふんわり柔らかくなっていきます。
材質
表生地:綿100% 中・裏生地レーヨン100%
寸法(mm)
300×300
セット数
3P
柄
のぞきミッフィー