共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 丸型コネクタ
RCA ジャックボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(絶縁体)
黒
ピン数(ピン)
1
注文コード
19115209
品番
WTN-20-1262G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・ピン数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途
音響や信号用途
コネクタ形状
ジャック
ピン数(ピン)
1
色(絶縁体)
黒
材質(コネクタ)
金メッキ
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。