※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ONHU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19231187
品番
ONHU 0806 AN-R-W-IC910
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
IC910
切刃長さ(mm)
3.5
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正八角形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面