※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HM390-TDKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233856
品番
HM390 TDKT 1505PDR-IC330
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
IC330
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
13
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。