※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ H600-WXCU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234364
品番
H600 WXCU 040310HP-IC830
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
材質
IC830
コーナー半径(mm)
1
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
4.13
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。