イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HP-ANCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC28
注文コード
19234662
品番
HP ANCR 070204 PNFR-P-IC28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
材質
IC28
厚さ(mm)
6.85
切刃長さ(mm)
7.5
コーナー半径(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。