5218 吊り下げグラスラック グローバル[厨房用品] 19347956 5218 吊り下げグラスラック グローバル[厨房用品] 19347956

吊り下げグラスラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19347956 品番 5218
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

設置タイプのグラスラック。
丈夫なクローム製ボールを使用。
3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
固定ねじは付属しています。

レールタイプ1連 仕様設置本数/約6脚 材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ 対応幅(mm)(台座)85 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー フック全長(mm)460 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×507×40(460mmフック可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19347947
2021-02-01
用途:
ワイングラスの整理整頓、
医療・福祉・介護関連業

用途は上記記載の通りですが、改善要望は地震の際などに、グラスが前にズリ落ちないような工夫があれば、なお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19347965
2016-06-01
用途:
ワイングラスの収納
飲食業

安いので少し心配してましたが、全く問題なく見た目も質感も気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする