azbil(旧:山武)
コード付コネクタ PA5シリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
コード長さ(m)
2
注文コード
19444897
品番
PA5-4ISN2HK-E
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用電圧/電流:DC5V-5mA以上/DC125V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4~4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回
種類
PA5シリーズコネクタ付コード
保護構造
IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65)
電源
DC用(線心色:茶白青黒)
コード長さ(m)
2
コネクタ形状
ストレート(めす)-アングル(おす)
使用周囲温度(℃)
-10~70
コード種類
Φ6.0耐油ビニル絶縁コード
導体
0.5mm
2
(20/0.18)
線心数
4心
ケーブル引出方向
ストレート/アングル
耐電圧(V)
耐電圧(V)
ケーブル種類
耐油キャブタイヤコード