PA5-4ISX10CK コード付コネクタ PA5シリーズ azbil(旧:山武) 19444906

コード付コネクタ PA5シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)10注文コード19444906品番PA5-4ISX10CK
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●使用電圧/電流:DC5V-5mA以上/DC125V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4~4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回種類PA5シリーズコネクタ付コード保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65)電源DC用(線心色:茶白青黒)コード長さ(m)10コネクタ形状ストレート(めす)使用周囲温度(℃)-10~70コード種類高耐油・耐振ポリウレタン樹脂絶縁コード導体0.5mm2(110/0.08)線心数4心ケーブル引出方向ストレート耐電圧(V)耐電圧(V)ケーブル種類高耐油・耐振ポリウレタン樹脂絶縁コード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする