コード付コネクタ PA5シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)1 注文コード19444924 品番PA5-4ISX1CK
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコード長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用電圧/電流:DC5V-5mA以上/DC125V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4〜4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回 種類PA5シリーズコネクタ付コード 保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) 電源DC用(線心色:茶白青黒) コード長さ(m)1 コネクタ形状ストレート(めす) 使用周囲温度(℃)-10〜70 コード種類高耐油・耐振ポリウレタン樹脂絶縁コード 導体0.5mm2(110/0.08) 線心数4心 ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V)耐電圧(V) ケーブル種類高耐油・耐振ポリウレタン樹脂絶縁コード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする