曜日別特売
FT-3A チルトフロート ノーケン 19527838

FT-3A チルトフロート ノーケン 19527838
FT-3A チルトフロート ノーケン 19527838

チルトフロート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐圧力(kPa)200以下注文コード19527838品番FT-3A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。

最大使用電流(A)0.1最大使用電圧(V)250(AC)、30(DC)最小負荷0.8W(5V DC 以上)耐圧力(kPa)200以下使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6質量(kg)0.9(ケーブル6m付、センサ単体の場合)動作角度上昇時:60°までにON、下降時:30°までにOFF比重0.9以上寿命2×105回以上(ケーブル180°屈曲回数、ただし、250V2A ACの場合あ1×105回以上)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19527838
2024-06-21
用途: ポンプ作動用スイッチとして
有限会社Ym-TeC建設業・工事業

問題なく機能しました。期待した性能が出ていると思います。

対象商品 : 19527838
2018-09-20
用途: 水中ポンプ(雨排水用)の発停制御
株式会社エース建設業・工事業

200Vオーバーでも使用可能だったので、迷わずこの製品をゲット。丈夫か否かはあと数年使わないとわからないだろうけど、きっと大丈夫そう、そう感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする