曜日別特売
MX1600sGR ロジクール MX ANYWHERE 2S ワイヤレス モバイルマウス ロジクール 19570313

MX1600sGR ロジクール MX ANYWHERE 2S ワイヤレス モバイルマウス ロジクール 19570313
MX1600sGR ロジクール MX ANYWHERE 2S ワイヤレス モバイルマウス ロジクール 19570313
MX1600sGR ロジクール MX ANYWHERE 2S ワイヤレス モバイルマウス ロジクール 19570313

ロジクール MX ANYWHERE 2S ワイヤレス モバイルマウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19570313品番MX1600sGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,130

空間を飛び越えて。今度のMXはコンピュータ間を自由自在にファイル移動。Logicool FLOWでマルチデバイスを新たな次元へ。さらに進化したDarkfield レーザーセンサー。進化したパワーマネージメント。持ち運びに便利な多機能でカスタマイズ性の高いワイヤレスマウス。

グラファイト仕様【スクロールホイール】高速スクロール、プレシジョンからフリースクロールにワンクリック切り替え 、【ジェスチャ ボタン】有、【標準および特殊ボタン】戻る/進む、ティルトホイールおよびミドルクリック、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア (ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)質量(g)【マウス】106、【レシーバー】1.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】100.3×61.6×34.4、【レシーバー】14.9×14.3×6.5対応OS【USBポート】Windows 10 以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、【Bluetooth low energy テクノロジー】Windows 8以降、Mac OS X 10.10以降接続方式ワイヤレス機能(特殊機能)Easy-Switch最大3台のパソコンなどの対応デバイスにペアリングし、簡単に切り替え可能 Darkfield 高精度トラキング ガラス面を含めたあらゆる表面上を、最高4000DPIでトラキング解像度200dpi~4000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)保証期間2年間電池寿命最大70日ボタン数7(チルト機能含む)インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth操作距離約10m読取方式不可視レーザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19570313
2019-09-22
用途: CAD作業時
教育・研究機関

高級マウスは手が小さめだと概して使いにくいが、これはそれなりの機能のわりにコンパクトで手が小さい私でも使いやすかった。ホイールボタンがミドルボタンとして設定できるとより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする