色ミッドナイト ティール仕様【スクロールホイール】高速スクロール、プレシジョンからフリースクロールにワンクリック切り替え 、【ジェスチャ ボタン】有、【標準および特殊ボタン】戻る/進む、ティルトホイールおよびミドルクリック、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア (ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)質量(g)【マウス】106、【レシーバー】1.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】100.3×61.6×34.4、【レシーバー】14.9×14.3×6.5対応OS【USBポート】Windows 10 以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、【Bluetooth low energy テクノロジー】Windows 8以降、Mac OS X 10.10以降接続方式ワイヤレス機能(特殊機能)Easy-Switch最大3台のパソコンなどの対応デバイスにペアリングし、簡単に切り替え可能 Darkfield 高精度トラキング ガラス面を含めたあらゆる表面上を、最高4000DPIでトラキング解像度200dpi~4000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)保証期間2年間電池寿命最大70日ボタン数7(チルト機能含む)インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth操作距離約10m読取方式不可視レーザー