曜日別特売
E-2080 キーポッド エツミ 19581337

キーポッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19581337品番E-2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。

ブラック耐荷重(g)300以下質量(g)約18高さ(mm)(最長開脚)約80段数2段縮長(mm)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする