フリッツメディコ
タオル鉗子(東北大式・大)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19609345
品番
F013-2923H
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長(mm)
130
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
22-2253-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器