K21417 インジニオ ウィスク T-fal(ティファール) 19632384 K21417 インジニオ ウィスク T-fal(ティファール) 19632384 K21417 インジニオ ウィスク T-fal(ティファール) 19632384

インジニオ ウィスク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19632384 品番K21417
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
プラチナシリコーンワイヤー使用!泡立て部分のワイヤーをシリコーン素材でカバー。ボウルや鍋を傷つけにくく、使用中の音も静か。
食材の色移りがしにくく、汚れが落ちやすい素材を採用。 シリコーンは230℃、ナイロンは220℃の高い耐熱温度。 食器洗い機の使用が可能。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×292 質量(g)75 耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする