曜日別特売
4312 Nポゼ 洗い桶(角型) アスベル 19635193

Nポゼ 洗い桶(角型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19635193品番4312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンク形状にフィットするデザイン。
銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。

材質本体/PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 家庭用
サービス業

家庭で使うものです。サイズが決まっていて、近所では手に入らなくて困っていました。モノタロウさんで買えてありがたい。

2025-08-06
用途: カトラリー洗浄前に水をはりためておく
サービス業

希望としてはもうひとまわりだけサイズが大きいとよかったが、逆にこまめに洗浄へまわすこととなるため、汚れのこびりつきを防ぐにはよかったかもしれない。厚みもあるため重くなっても安心感はある。

対象商品 : 45975668
2024-09-05
用途: 野菜洗浄
農・林・水産業

使いやすいサイズと重さが良い。
色合いも手持ちにある桶と違うから、見分けがつくので良い。

対象商品 : 19635193
2022-09-09
用途: 食器洗いに

奥さんがつけ置き洗いを痛がるので、水を出しっぱなしにするので、購入しました。食洗器もありますが、食洗器のメンテナンスも手間がかかるので、使っていません。洗い桶に水をはっておき、その中に漂白剤をいれて使っています。食後の食器の汚れを簡単に流してつけ置きしておき、しばらくして取り出し洗剤で洗った後、水を流しながらすすいでいます。水もかなり節約になっていると思います。ふきんもつけ置きしています。これ以上大きいとじゃまですが、四人家族にはきついと思います。うちは夫婦だけなので、だいたいはつけ置き出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする