‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397 ‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397 ‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397 ‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397 ‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397 ‐ スーパー吸水ダスター TAKAGI(高儀) 19655397

スーパー吸水ダスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード19655397 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。

用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。 付属品本体×2 材質レーヨン80%・ポリプロピレン20% 寸法(mm)38×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
手洗い場消毒液拭き上げ
製造業

消毒液の中に入れて手の消毒拭き上げに使用しているが、吸水性が良いので、
乾燥するのに時短にもなる。

対象商品:
19655397
2022-09-08
用途:
水回りの水滴取ったり、とにかく吸水力が抜群
プレジャー 様 (サービス業)

少し小さめの物が有ったらテーブルの上でも使いたいです。

対象商品:
19655397
2022-10-09
用途:
浴室の水滴取り
その他業種

浴室の掃除仕上げに使ってます。
カビ知らずです。
洗濯機で洗えるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする