レンジで まるごと野菜スープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668550 品番F2672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

電子レンジで簡単にまるごと野菜スープが作れる調理器具。下処理した野菜を入れて電子レンジで加熱し、水と調味料を入れ再加熱するだけで完成。野菜も同じ容器と付属のカゴを使ってレンジ加熱するので、洗い物が少なくて済む。
かご付だからムラなく加熱調理が可能。じゃがバターのような蒸し野菜料理も調理可能。700W以上では使用不可。諸条件によって加熱時間は異なる。加熱が足りない場合は、10秒単位で様子を見ながら追加で加熱する。具材が大きいと均一に加熱しない場合がある。
吹きこぼれるおそれがあるため、電子レンジで加熱する際、本体内側の線を越えた量の水や具材を入れない。電子レンジのオート加熱、おまかせ加熱では使用不可。加熱調理後は本体フタ共に大変熱くるため、特にレンジからの取り出しの際は、やけどに十分注意する。変形する恐れがあるため、食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使用不可。直火・オーブン・グリルでは使用不可。

材質ポリプロピレン ブラック 容量(mL)830 質量(g)117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×13×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする