3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

レンジで ご飯一合炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668559 品番F2673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499

電子レンジで簡単にまるごと野菜スープが作れる調理器具。お米を研いで、水を加えて吸水させ、電子レンジで加熱し蒸らせば完成。本体に水が計れる目盛り付き。内容器付きでお米を研ぐときの水切りもしやすく、ムラなくふっくらと炊きあがる。
お米は半合炊き(お米約75g)、一合炊き(お米約150g)が炊飯可能。700W以上では使用不可。諸条件によって加熱時間は異なる。加熱が足りない場合は、10秒単位で様子を見ながら追加で加熱する。炊飯時・沸騰時にはフタの上に多少の吹きこぼれが生じるおそれがあるが、商品の仕様であり品質上の問題ではない。
吸水が不十分な場合、芯残りやレンジ内に水が吹きこぼれる場合がある。電子レンジのオート加熱、おまかせ加熱では使用不可。加熱調理後は本体フタ共に大変熱くなるため、特にレンジからの取り出しの際は、やけどに十分注意する。変形する恐れがあるため、食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使用不可。直火・オーブン・グリルでは使用不可。

材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)155 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×15.6×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする