3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

レンジで ラーメン お手軽なべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668568 品番F2675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

電子レンジで簡単にまるごと野菜スープが作れる調理器具。水又はお湯を入れて、即席めんを入れて電子レンジで加熱し、付属のスープを混ぜ合わせば完成。水からでもお湯からでもOK!(加熱時間は異なる)
ラーメン以外にも、鍋料理や蒸し料理をレンジで手軽に作れる。容器はお鍋型で、そのまま食卓に出せて洗い物が少なくて済む。700W以上では使用不可。加熱時間は、一般的な即席麺を使用した場合の目安。野菜を入れる場合、なるべくゆでやすい野菜(もやし、キャベツ、白菜、ほうれん草等)を使用し、細かく切って入れる。
ゆでる野菜の種類や量により加熱時間を調整する。電子レンジのオート加熱、おまかせ加熱では使用不可。加熱調理後は本体フタ共に大変熱くなるため、特にレンジからの取り出しの際は、やけどに十分注意する。変形する恐れがあるため、食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使用不可。直火・オーブン・グリルでは使用不可。

材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)134 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×18.9×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする