LED投光器高天井灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19699456 品番 MH-211-65W-5000K-C
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。
初期導入費用も1年で償却可能です。
吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。
投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。
アーム可動範囲は最大180°です。

用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 適合相当水銀灯(W):400 トラスコ品番660-8717 幅(mm)268 高さ(mm)135 奥行(mm)268 電源(V)AC 90〜305 消費電力(W)65 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間 配光角度(°)110 明るさ(Lm)11400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする