LED投光器高天井灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19699481 品番 MH-263-150W-5000K
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。
初期導入費用も1年で償却可能です。
吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。
投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。
アーム可動範囲は最大180°です。

用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 適合相当水銀灯(W):700 トラスコ品番660-8716 幅(mm)362 高さ(mm)113 奥行(mm)362 電源(V)AC 90〜305 消費電力(W)158 定格電圧(V)AC90〜305(50/60Hz) 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間 配光角度(°)113 明るさ(Lm)30790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする