高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19729940 品番WCBME11AMNC1
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。
振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。
一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。

用途
振動の多い工場に。
クレーンに。
付属品落下防止ワイヤー 適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス トラスコ品番125-6863 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)11500 演色指数(Ra)70 標準消費電力料金(円/h)1.79
注意
※耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。
※点灯方向:直下(鉛直直下)のみ点灯可(傾き点灯不可)
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする