※製品画像

EB-NEC-1 BK エッジカバー シブタニ 19736897 EB-NEC-1 BK エッジカバー シブタニ 19736897 EB-NEC-1 BK エッジカバー シブタニ 19736897 EB-NEC-1 BK エッジカバー シブタニ 19736897

エッジカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19736897 品番 EB-NEC-1 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。

材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー 寸法A(mm)1.4 1巻長さ(m)30 寸法D(mm)0.6 寸法B(mm)6.6 寸法C(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)0.8〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする