※製品画像
シブタニ
シブタニの ケーブル収納・配線
シブタニの 電線保護
シブタニの 電線保護その他関連用品
エッジカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19736906
品番
EB-NEC-2 BK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
材質
基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー
色
黒
寸法A(mm)
2.5
1巻長さ(m)
30
寸法D(mm)
0.6
寸法B(mm)
6.7
寸法C(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
1.5〜2.3