正面画像
ホンダ
ホンダの エンジンオイル
ホンダの ガソリン専用
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
19826680
品番
08238-99951
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
SL
SAE
10W-30
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
使用上の注意をよく読んでからご使用下さい。