純正+200rpmとノーマルより少し強化仕様となっております。ノーマル車両への取り付けも可能、クラッチの補修用にも最適です。スタートダッシュや加速フィーリングをアップさせます。【適合車種】・[3KJ]メットインジョグ(JOG) ・[3RY]ジョグスポーツ50 (JOG) ・[3YK7-9/A/B]スーパージョグZR (JOG) ・[4JP/4LV]アプリオ/EX/TYPE-II ・[5BM]ジョグC(JOG) ・[3YK1-6] ジョグEX (JOG) ・[3YK1-6]ジョグZ(JOG) ・[3YK1-6]スーパージョグZ (JOG) ・[3YKB]スーパージョグZR (JOG) ・[3RY3]ジョグ-Z (JOG) ・[5GD1]ジョグポシェ (JOG) ・[3YJ]ジョグ(JOG) ・[5KN/5SU1-2]リモコンジョグ(JOG) ・[5PT/5SW]リモコンジョグ-ZR(JOG)(SA16J-409999まで) ・[5EM]ジョグZII(JOG) ・[5AU]ビーノ ・[3CP]ジョグスポーツ (JOG) ・[3AA/5DA]BWS50 ・チャンプ/RS/CX ・[3WF]ジョグ90 (JOG) ・ジョグ80 (JOG) ・チャンプ80 ・エクセル ・ボクスン ・[5XN1]ジョグBJ(JOG) ・[27V]ジョグ(JOG) ・[48F]ジョグ(JOG) ・[1HH]ジョグ(JOG) ・[1KH]ジョグ(JOG) ・[1RN]ジョグ(JOG) ・[2EV]ジョグ(JOG) ・[2JA]ジョグ(JOG) ・[2TA]ジョグ(JOG)