幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
伸縮ステッキ EP03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黄桜
注文コード
19925027
品番
306266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
65〜85
質量(g)
260
タイプ
伸縮
パイプサイズ
ピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
色(柄)
黄桜
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ