幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
伸縮ステッキ EP03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19925045
品番
306266
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
65〜85
質量(g)
260
タイプ
伸縮
パイプサイズ
ピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
色(柄)
紺桜
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ