タオルハンガー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19948968 品番2793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約16cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm〜2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約110 耐荷重(kg)1 対応扉の厚さ:約1.4〜2cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19948968
2019-05-26
用途:
キッチンのタオルをかけるため
医療・福祉・介護関連業

賃貸のキッチンのどこにもタオルがかけられず、これを購入しました。扉の厚みがギリギリでしたが、ガッチリ固定されてずれず、使いやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする