JCH-12D-P セラミックヒーター アイリスオーヤマ 20014715

 

JCH-12D-P セラミックヒーター アイリスオーヤマ 20014715 JCH-12D-P セラミックヒーター アイリスオーヤマ 20014715

セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20014715 品番JCH-12D-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
コンパクトサイズでスペースを取らないのでトイレ、洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で誤操作を防ぎます。
活性炭脱臭フィルター付きです。

トラスコ品番776-4383 ピンク 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力50Hz/1200W・60Hz/1100W センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m 安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ 温風機能温風切替:2段階(強/弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×111×333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする