画像準備中

ロックライン高圧HPTノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20017253 品番72072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は258種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法1/4 ノズル口径(Φmm)4.1 ノズル長(mm)0 角度(°)(スイング)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20017253 72072 28787509 72072 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン) 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン) 1パック(2個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする