PRTRアクリルラッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 20023203 品番 104-3001-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。
各種素材との密着性に優れています。
PRTR法対象物質非含有塗料です。

ルチールホワイト 用途産業機械、各種金属製品等。 引火点(℃)28.0(ルチールホワイト) 粘度90KU(ルチールホワイト) 膜厚(μm)20〜25 不揮発分35.0%(ルチールホワイト) 密度1.00(ルチールホワイト) 希釈剤コスモシンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)80〜100 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/- 乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/- 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)130〜150 適合下塗りAPプライマーエコ、メタルエポプライマースターズ
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする