HB-1212 ブルーダイヤモンドコート IH対応フライパン パール金属 20026904

ブルーダイヤモンドコート IH対応フライパン

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026904 品番HB-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キズや汚れに強い「高い耐久性」
外面も汚れに強いノンスティック加工。汚れがすぐ取れるからお手入れ簡単です。
アルミダイキャスト製。底面が特厚だから熱による変形に強い。全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。
金属ヘラも使える強力コーティング。オール熱源対応。

サイズ(cm)30 材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂・ステンレス鋼、フック:シリコーンゴム 全長(mm)550 質量(g)1320 寸法(幅W×高さH)(mm)310×100 深さ(mm)約58 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:シリコーン樹脂塗装 板厚(mm)4.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026886
2021-06-08
用途:
IHでの料理
その他業種

パール金属さんのこのシリーズのフライパンは、深型と卵焼用も持っていますが、底面に厚みがあるので、lHクッキングヒーターでの調理で曲がったりしません!ずっとそんなフライパンを探していて、これにたどり着きました。ムラなく焼けるし、丈夫です!この商品をずっとリピートしようと思います。

対象商品:
20026886
2020-07-29
用途:
料理
株式会社吉成産業 様

少し重たいですが使い易い形状でした、くっつきにくく全体に熱が均等に伝導するなど、良品です。

対象商品:
20026895
2020-07-01
用途:
調理
ビストロ叶屋 様 (飲食業)

底面の熱伝導が良く、むらなく均一に炒めることができ 満足。

対象商品:
20026886
2019-12-08
用途:
炒め物
農・林・水産業

重さ分厚さ共に、丁度よく。IHでも変形する事は無いと思う。後はこびり付かない耐久性がどれ位あるかで評価が決まる。現在は星4つとしました。

対象商品:
20026877
2018-10-24
用途:
卵焼き他

熱量が多いため、卵焼きが全体に柔らかく、ふっくらと焼き上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
20026886
2020-02-11
用途:
調理
その他業種

製品の原産国を明記すべき。

製品の柄にダイアモンドを埋め込んであるが、余り好い趣味とは
想えません。

対象商品:
20026895
2019-01-16
用途:
自宅使い
三林精工株式会社 様

今までいろんな種類のもの使用していましたが
今回の パール金属
ブルーダイヤモンドコート IH対応フライパンは今までの物と比べ
熱の伝わりが安定しているのか
焼きムラが無く美味しく仕上がる様に思います。

対象商品:
20026904
2019-09-07
用途:
家庭用調理
有限会社 藤金商店 様 (製造業)

レビューを見て良いと思って購入、全体に厚みもあり底の平らな部分も広くて使いやすいのですが、一ヶ月もしない内にコーティングがはがれだして、二か月後には4p四方ぐらいはがれて焦げ付くようになってしまいました、木べらか木の菜箸以外使って無いので、調理器具で傷が付いたとは思えません。
とても使い勝手が良いフライパンですが、残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする