パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 泡立て器・ホイッパー
エスティ 泡立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20045184
品番
G-365
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
寸法(mm)
65×全長260
色
ホワイト
質量(g)
50