パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 泡立て器・ホイッパー
ニュートレンド 泡立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20047074
品番
G-4799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
全長×幅W(mm)
285×65
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
52